エムエフ
グラスガード
施工が簡単で、水はけが良いシートです。日光を遮断し、雑草を成長させません。
柔軟で様々な土地の形状に合わせて施工ができます。
糸の隙間が水を通して土地を痩せさせません。強度が高く、破れにくくなっています。
長さ(m)
50
材質
高耐久ポリエステル
色(表)
黒
内容量
1巻(50m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全6種類を絞り込む
幅(m)
1
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(m)
色
厚さ(mm)
耐候年数(年)
色(裏)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21372182
KWS-100-50
1
黒(表)
約0.4
約10
白
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21372198
KWS-100-50GR
1
黒(表)
約0.4
約10
緑
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21372216
KWS-200-50
2
黒(表)
約0.4
約10
白
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21372225
KWS-200-50GR
2
黒(表)
約0.4
約10
緑
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21372207
KWS-100-50BR
-
-
-
-
茶
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21372234
KWS-200-50BR
-
-
-
-
茶
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません