ナベヤ
トグルサイドクランプ ブラック 6841B
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
表面処理
黒亜鉛メッキ(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21400487
6841B-1
8
44.5
20
4.5
20
20
16
15
M12×1.5
16
19.5
30
7
M4
12~20
¥13,700
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
21400496
6841B-2
10
57.5
25
5.6
25
34
32
20
M16×1.5
19
36
50
12.5
M6
17~25
¥13,700
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください