ナベヤ
製缶用蜂ノ巣定盤
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
平面度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21417472
H1
900
600
100
35
25
15
57
110
90
144
112
188
40
0.106
0.106
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21417488
H2
900
900
125
35
25
15
90
144
90
144
-
-
40
0.122
0.122
¥
473,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21417497
H3
1200
900
125
40
25
15
90
144
96
144
162
288
50
0.141
0.141
¥
660,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21417506
H4
1800
900
150
45
30
18
90
140
112.5
175
160
290
50
0.184
0.184
¥
1,150,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21417515
H5
1800
1200
175
45
35
20
99.75
143.5
11.5
175
169.5
287
50
0.196
0.196
¥
1,460,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21417524
H6
2400
1200
200
50
35
20
66
204
88.5
171
168
288
50
0.240
0.240
¥
2,340,000
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21417533
H7
3000
1500
250
50
35
20
93.75
187.5
93.75
187.5
-
-
50
0.296
0.296
¥
3,560,000
¥
2,998,000
¥
3,297,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません