箱型定盤用アングル台

箱型定盤用アングル台 - ナベヤ箱型定盤用アングル台 - ナベヤ

箱型定盤の専用台です。
定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません)
定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。

寸法C(mm)800材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21418346CP04560-SA61046012515050~10063063140-
97,500
84,980
93,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418355CP05050-SA51051015015050~10065063140-
112,000
97,980
107,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418364CP05075-SA76051015015050~10063063140-
115,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418373CP06060-SA61061015015050~10063063140-
112,000
97,980
107,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418382CP06090-SA91061015015050~10063063140-
118,000
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418398CP07510-SA99074015015050~10060053140-
137,000
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418407CP09090-SA89089015015050~10060058150-
178,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418416CP09012-SA119089015015050~10060058150-
178,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418425CP09018-SA179089015020050~10059058150-
240,000
219,800
241,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418434CP10010-SA99099015015050~10060058150-
181,000
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418443CP10012-SA119099015015050~10059068150-
218,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418452CP10015-SA149099015020050~10059078150-
226,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418468CP10020-SA199099015020050~10059078150-
268,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418477CP12012-SA1220122015020050~10059078150-
226,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418486CP12018-SA1820122015020050~10055078150-
274,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418495CP12024-SA2420122015020050~100530108150-
335,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418504CP15030-SA3020152015020050~10047098150-
436,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418513CP06090-SAC91061015015045~12063063140243
130,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
21418522CP07510-SAC99074015015045~12060053140213
161,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
21418538CP09090-SAC89089015015045~12060058150193
188,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
21418547CP09012-SAC119089015015045~12060058150193
188,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
21418556CP10010-SAC99099015015045~12060058150193
191,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする