ナベヤ
JIS型定盤移動アングル台付
キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。
キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。
棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。
寸法C(mm)
800
材質
圧延鋼材
構造
溶接構造品
塗装
鋼材全面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
平面度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21418565
SAO645
613
463
100
190
412
65
335
20(JIS2級)
¥
479,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418574
SAO755
765
515
100
190
392
65
315
22(JIS2級)
¥
680,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21418583
SAO1070
1015
763
125
234
283
75
196
26(JIS2級)
¥
1,250,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません