グラナイト精密石定盤

グラナイト精密石定盤 - ナベヤグラナイト精密石定盤 - ナベヤ

精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。

材質みかげ石構造無垢材切断品仕上ラップ仕上内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(A×B×C)(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
平面度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21419536GP03030-1300×300×75----8
64,500
57,980
63,778(税込)
47日以内出荷
21419545GP03045-1450×300×75----9
81,500
66,980
73,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419554GP04560-1600×450×100315420103010
166,000
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419572GP05075-1750×500×125350525103011
210,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419597GP06090-1900×600×125420630103012
347,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419606GP07510-11000×750×150525700103013
431,000
389,800
428,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419624GP10010-11000×1000×150700700103014
630,000
549,800
604,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419633GP10015-11500×1000×2007001050105016
1,070,000
869,800
956,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419676GP03030-0300×300×75----4
78,500
63,980
70,378(税込)
47日以内出荷
21419685GP03045-0450×300×75----4.5
101,000
88,980
97,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419694GP04560-0600×450×10031542010305
191,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419712GP05075-0750×500×12535052510305.5
258,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419737GP06090-0900×600×12542063010306
420,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419746GP07510-01000×750×15052570010306.5
515,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419764GP10010-01000×1000×15070070010307
760,000
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419773GP10015-01500×1000×200700105010508
1,270,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419816GP03030-00300×300×75----2
98,000
85,980
94,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419825GP03045-00450×300×75----2
138,000
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419834GP04560-00600×450×10031542010302.5
249,000
239,800
263,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419852GP05075-00750×500×12535052510303
333,000
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419877GP06090-00900×600×12542063010303
484,000
459,800
505,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419886GP07510-001000×750×15052570010303
720,000
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419904GP10010-001000×1000×150700700103035
995,000
929,800
1,022,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419913GP10015-001500×1000×200700105010504
1,650,000
1,598,000
1,757,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419518GP02020-1200×200×75----7
37,400
取扱い終了
21419527GP02525-1250×250×75----7
38,500
取扱い終了
21419563GP05050-1500×500×100----10
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419588GP06060-1600×600×125420420103010
124,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
21419615GP09018-11800×900×2006301260105018
900,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
21419642GP10020-12000×1000×2507001400105019
1,390,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
21419658GP02020-0200×200×75----3.5
42,700
取扱い終了
21419667GP02525-0250×250×75----3.5
43,800
取扱い終了
21419703GP05050-0500×500×100----5
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419728GP06060-0600×600×12542042010305
139,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
21419755GP09018-01800×900×200630126010509
1,470,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
21419782GP10020-02000×1000×250700140010509.5
1,290,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
21419798GP02020-00200×200×75----2
50,500
取扱い終了
21419807GP02525-00250×250×75----2
51,500
取扱い終了
21419843GP05050-00500×500×100----2.5
124,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419868GP06060-00600×600×12542042010302.5
165,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
21419895GP09018-001800×900×200630126010504.5
1,740,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
21419922GP10020-002000×1000×250700140010504.5
1,990,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする