曜日別特売

石定盤用アングル台(キャスター付)

石定盤用アングル台(キャスター付) - ナベヤ石定盤用アングル台(キャスター付) - ナベヤ

キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。
キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。
定盤の許容荷重を守って下さい。
搬送時以外はフットジャッキで全荷重を受けてください。

寸法C(mm)800寸法I(mm)106材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
定盤寸法(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21420026GP04560-SAC610600×450460420157.512849082
222,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21420035GP05075-SAC760750×50051052517512846582
225,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21420053GP06090-SAC910900×60061063021012846582
257,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21420062GP07510-SAC10101000×750760700262.512844082
277,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21420078GP09018-SAC18101800×900910126031513039080
361,000
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21420087GP10010-SAC10101000×1000101070035012844082
293,000
279,800
307,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21420096GP10015-SAC15101500×10001010105035013039080
377,000
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21420105GP10020-SAC20102000×10001010140035013034080
436,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21420044GP06060-SAC610600×60061042021012846582
168,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする