抗菌バスマット

抗菌バスマット - クリーンテックス・ジャパン抗菌バスマット - クリーンテックス・ジャパン
(1件のレビュー)

ダストコントロール機能とバクテリアコントロール機能を併せ持つマットです。
菌が繁殖しにくい銀系抗菌素材を糸に練り込んでおり、マット上での細菌の増殖を抑制、清潔さを維持します。
PET抗菌糸を使用し洗濯しても抗菌性能が低下することなく抗菌回復処理は不要です。
従来の抗菌性能(耐黄色ブドウ球菌、耐肺炎桿菌)に加え、水虫の原因である白癬菌に対する防カビ性、対抗性が認められています。

用途入浴施設やプールなど、素足で歩く場所に最適です。材質表:原着再生ポリエステル100%(PET抗菌糸使用)、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)ベージュ仕様PETボトル再利用品規格防炎認定商品パイル長(mm)約7内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21607617AT0000140×60
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
21607626AT0000245×75
5,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
21607635AT0000350×75
6,000
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
21607644AT0000460×90
8,600
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
21607653AT0000590×120
17,300
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21607662AT0000690×150
21,600
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607678AT0000790×180
25,900
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607687AT0000890×240
40,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21607617
2021-07-14
用途: 風呂への台のすべり止め
製造業

薄い。台から滑らない。濡れた足で踏んでも直ぐに乾く。ちょっとお高いですが大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする