曜日別特売

吸水・泥落しマット スクレイプマットD

吸水・泥落しマット  スクレイプマットD - クリーンテックス・ジャパン吸水・泥落しマット  スクレイプマットD - クリーンテックス・ジャパン吸水・泥落しマット  スクレイプマットD - クリーンテックス・ジャパン

ダスト捕集&吸水の「ツイン」機能
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。

用途泥砂の多いハードな環境から厨房など水気の多い場所まで使用いただけます。材質表:原着ナイロン89%/PETモノフィラ11%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)仕様PETボトル再利用品厚さ(mm)約10規格防炎認定商品パイル長(mm)約10内容量1枚
全52種類を絞り込む
寸法(cm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21607696AQ00001ダーク・グレー50×75
6,300
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
21607705AQ00002ダーク・グレー60×90
9,000
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
21607714AQ00003ダーク・グレー90×120
18,000
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607723AQ00004ダーク・グレー90×150
22,500
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607732AQ00005ダーク・グレー90×180
27,000
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607748AQ00006ダーク・グレー90×240
36,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
21607757AQ00007ダーク・グレー90×300
45,000
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607766AQ00010ダーク・グレー90×500
75,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607775AQ00015ダーク・グレー90×1000
150,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607784AQ00017ダーク・グレー90×1500
225,000
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607793AQ00021ダーク・グレー90×2000
300,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607802AQ00008ダーク・グレー120×300
60,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607818AQ00012ダーク・グレー120×500
100,000
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607827AQ00016ダーク・グレー120×1000
200,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607836AQ00019ダーク・グレー120×1500
300,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607845AQ00023ダーク・グレー120×2000
400,000
399,800
439,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607854AQ00009ダーク・グレー150×300
75,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607863AQ00013ダーク・グレー150×500
125,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607872AQ00018ダーク・グレー150×1000
250,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607888AQ00022ダーク・グレー150×1500
375,000
349,800
384,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607897AQ00025ダーク・グレー150×2000
500,000
469,800
516,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607906AQ00011ダーク・グレー180×300
90,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607915AQ00014ダーク・グレー180×500
150,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607924AQ00020ダーク・グレー180×1000
300,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607933AQ00024ダーク・グレー180×1500
450,000
449,800
494,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607942AQ00026ダーク・グレー180×2000
600,000
589,800
648,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607958AQ00028ブラウン50×75
6,300
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
21607967AQ00027ブラウン60×90
9,000
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
21607976AQ00029ブラウン90×120
18,000
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607985AQ00030ブラウン90×150
22,500
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
21607994AQ00031ブラウン90×180
27,000
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608003AQ00032ブラウン90×240
36,000
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608012AQ00033ブラウン90×300
45,000
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608028AQ00036ブラウン90×500
75,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608037AQ00041ブラウン90×1000
150,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608046AQ00043ブラウン90×1500
225,000
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608055AQ00047ブラウン90×2000
300,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608064AQ00034ブラウン120×300
60,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608073AQ00038ブラウン120×500
100,000
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608082AQ00042ブラウン120×1000
200,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608098AQ00045ブラウン120×1500
300,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608107AQ00049ブラウン120×2000
400,000
399,800
439,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608116AQ00035ブラウン150×300
75,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608125AQ00039ブラウン150×500
125,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608134AQ00044ブラウン150×1000
250,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608143AQ00048ブラウン150×1500
375,000
349,800
384,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608152AQ00051ブラウン150×2000
500,000
469,800
516,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608168AQ00037ブラウン180×300
90,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608177AQ00040ブラウン180×500
150,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
21608186AQ00046ブラウン180×1000
300,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする