TAKEMOTO
800CAP用36.0×1.5 5倍ソフトロン
持ち手のついた大型容器です。
詰替えに便利な大容量パッキンです。
トラスコ品番
772-6112
材質
発泡PE
幅(mm)
36
高さ(mm)
1.5
質量(g)
1
奥行(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483412
6005030010
オープン
¥
39
¥
43
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください