800用スパウト・ポリ袋・CAPセット付

800用スパウト・ポリ袋・CAPセット付 - TAKEMOTO800用スパウト・ポリ袋・CAPセット付 - TAKEMOTO800用スパウト・ポリ袋・CAPセット付 - TAKEMOTO
(1件のレビュー)

持ち手のついた大型容器です。
詰替えに便利な大容量スパウドです。

材質PPトラスコ品番772-6007幅(mm)42高さ(mm)68質量(g)11奥行(mm)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214790274010965099
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-21
用途: ボトルからの移し替え
教育・研究機関

ボトルを買って、画面下にこのスパウトか出てきたので商品に合うものなのだ、と購入したら全然、合わなかった。こんどこそ、下に出てきたものは購入したものと違うので合うものだと信じて、注文中。
安いのでまだ我慢できますが…。
本当に合うものなのか具体的に分かりやすく載せてほしいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

下に表示されるものは一緒に購入される傾向がある商品ですが、必ずしも適合する商品ではございません。商品をご購入の際は、商品詳細をご確認お願いいたします。また、商品情報に不足がございましたら、商品問い合わせ窓口までお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする