曜日別特売

AZ655 角洗いハードブラシ

AZ655 角洗いハードブラシ - アズマ工業AZ655 角洗いハードブラシ - アズマ工業AZ655 角洗いハードブラシ - アズマ工業AZ655 角洗いハードブラシ - アズマ工業

頑固な泥汚れをゴシゴシ落とします。
直角カットなので、角にも届きやすい形状です。

用途壁・ブロック塀・玄関まわりのコケ・泥落としに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)60グリーン横(mm)100繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21477338305000000762-549981300
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
21477347305100000762-550275280
オープン
569
626(税込)
当日出荷
21477356305200000762-551166250
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする