ブラストン
CR用粘着ローラー
チリやほこりをキャッチします。
基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑えております。
ミシン目があるので、汚れた面を簡単に剥がす事ができます。
用途
クリーンルーム、清掃作業、精密作業に
材質
フィルム:ポリエチレン、コア芯:プラスチック
長さ(m)
18
内容量
1本
注意
※粘着ローラーのみの商品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21489073
BSC-84210B
497-2716
100
ブルー
95
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
21489082
BSC-84210W
497-2724
100
ホワイト
95
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
21489098
BSC-84220B
497-2732
200
ブルー
190
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
21489107
BSC-84220W
497-2741
200
ホワイト
190
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
21489116
BSC-84230B
497-2759
300
ブルー
285
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
21489125
BSC-84230W
497-2767
300
ホワイト
285
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください