曜日別特売

CR用粘着ローラー用ハンドル

CR用粘着ローラー用ハンドル - ブラストンCR用粘着ローラー用ハンドル - ブラストン
(1件のレビュー)

別売りのBSC-84300を使えば、床、壁、天井の掃除ができます。

用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に材質持ち手:ポリプロピレン(PP)、シャフト:スチール内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21489143BSC-84310【粘着ローラー】BSC-84210B、84210W497-2783160
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21489152BSC-84320【粘着ローラー】BSC-84220B、84220W497-2791190
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21489168BSC-84330【粘着ローラー】BSC-84230B、84230W497-2805210
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21489152
2019-07-31
用途: 衣類のごみ取り用に使います。
サービス業

セキスイ製ミセスロール本体(メーカー取り扱い終了の為)の代用品を探していて、購入してみましたが、ロールはぴったりでよかったのですが、女性にはちょっと重いかもしれません。もう少し軽いものを探してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする