TAKEMOTO
OZ-35DワンタッチCAP No.1(上半白・下白)
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
丸い優しい印象のキャップです。
トラスコ品番
772-6104
材質
PP
幅(mm)
39
高さ(mm)
21
質量(g)
9.2
奥行(mm)
39
内容量
1個
注意
※6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21480007
4413361000
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください