TAKEMOTO
PD0220オーバーCAP B (N)トレー並
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
トラスコ品番
772-6015
材質
SB
幅(mm)
28
高さ(mm)
47
質量(g)
5.9
奥行(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479045
4011250000
オープン
¥
39
¥
43
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください