TAKEMOTO
PD-0524Aポンプ(白)R150mmM
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番
772-6147
材質
本体:PP、ノズル:PE
幅(mm)
28
高さ(mm)
196
質量(g)
11.2
奥行(mm)
28
内容量
1個
注意
※6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21486544
8051010101
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください