TAKEMOTO
PD-0524オーバーCAPA(アサフレックス/N)
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
トラスコ品番
772-6023
材質
SB
幅(mm)
30
高さ(mm)
54
質量(g)
5.5
奥行(mm)
30
内容量
1個
注意
※6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479054
4011250101
オープン
¥
47
¥
52
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください