TAKEMOTO
PD-1024B2ポンプ(白)R150mmM
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番
772-6155
材質
本体:PP、ノズル:PE
幅(mm)
28
高さ(mm)
204
質量(g)
11
奥行(mm)
28
内容量
1個
注意
※6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31275118
6093010027
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21486553
8101020101
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください