TAKEMOTO
PD-3033A3Rポンプ(白)パイプ無
(1件のレビュー)
高粘度の吐出が可能なボトルです。
適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番
772-6163
材質
本体:PP、ノズル:PE
幅(mm)
36
高さ(mm)
39
質量(g)
24.8
奥行(mm)
36
内容量
1個
注意
※下記4点セットにて使用します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21486657
8331010100
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください