bolle
SAFETY アイリス
ノーズピースは独自のフレキシブルな調整機構を採用しています。
ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
用途
飛来物等からの眼の保護に
形状
2眼型
仕様
UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド
質量(g)
28
規格
ANSI規格品(Z87.1)(1670001JPはJIS規格品)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21472386
1670001JP
772-5035
クリア
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21472395
1670002A
772-5043
スモーク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
21472404
1670006A
772-5051
ESP
オープン
取扱い終了
21472413
1670018A
772-5060
コントラスト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください