bolle
SAFETY ラッシュ
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケット装着可能(別売り)です。
用途
飛来物等からの眼の保護に
形状
2眼型
仕様
UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド
質量(g)
24
規格
ANSI規格品(Z87.1)(クリアレンズはJIS規格品)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21472158
1652301JP
772-4802
クリア
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
21472167
1652302A
772-4811
スモーク
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21472176
1652310A
772-4829
トワイライト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください