bolle
SAFETY ラッシュ用シールガスケット
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケット装着可能(別売り)です。
用途
飛来物等からの眼の保護に
機能
超軽量、ノーズパッド調整可能
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
772-4837
色
クリア
質量(g)
9
規格
ANSI規格品(Z87.1)(クリアレンズはJIS規格品)
アズワン品番
2-9536-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21472185
1652318
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください