曜日別特売

オイルミストトラップ

オイルミストトラップ - ULVAC(アルバック)オイルミストトラップ - ULVAC(アルバック)
(1件のレビュー)

フィルタエレメントのみ交換可能です。
低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。
オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。

用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール内容量1台
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21509793TM201497-8102VD301、VD401低負荷用8.5
38,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
21509802TM401497-8111VD301/VD401高負荷用、VD601/901低負荷用10
45,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラップから白煙?なぜ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21509793
2019-03-18
用途: 真空ポンプの排気オイル除去
新甲エンジニアリング株式会社建設業・工事業

排気量とマッチしており、オイルミストの飛散が全く出なくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする