allsafe
カゴ台車落下防止ベルト
トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。
新型スナップフックにより脱着が容易です。
用途
トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止
材質
ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール
最大使用荷重(t)
0.5
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21487847
AA-1969
1本
スカイブルー
ワンピース/セーフティフラット/デルタリング
50
2
1.25
-
1.25
500
-
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
21487874
AA-2001
1セット(2本)
スカイブルー
ワンピース/セーフティフラット/デルタリング
50
2
1.25
-
1.25
500
-
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください