フェザー
クリンセルター
(1件のレビュー)
乾式塗装ブース用背面フィルターです。
ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途
吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター
仕様
45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層
縦(mm)
500
横(mm)
500
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21510606
TYPE-N
762-7858
中芯原紙
50
400
¥
3,020
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510615
TYPE-RF25
762-7866
中芯原紙、天然ヤシ繊維
55
570
¥
3,340
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください