ゴーゼログラインダー用ディスク布サンダー

ゴーゼログラインダー用ディスク布サンダー - 東京オートマックゴーゼログラインダー用ディスク布サンダー - 東京オートマックゴーゼログラインダー用ディスク布サンダー - 東京オートマック

G50C、G50W用ディスク布サンダーです。

粒度120材質紙ヤスリ、金属適合ディスク布サンダー50mm#120トラスコ品番758-3575直径(Φmm)50質量(g)12内容量1枚
注意
※作業には、防護メガネを掛けてください。
※手袋着用願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21495836DN5050120
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする