FESTOOL
サンディングパッド D125/8(軟)
ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。
FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。
マジック式です。
工具無しで交換できます。
用途
粗・仕上げサンディング用
トラスコ品番
760-1883
寸法(mm)
125
質量(g)
142
タイプ
マジック式
基材
プラスティック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31274804
00511111
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
21481215
492125
¥
12,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください