ブラストン
スーパーワイパー(ポリエステル)
長繊維ポリエステル糸を使用しニット素材の万能タイプです。
端面からの発塵を抑える特殊レーザー技術を使用しています。
便利なスタック梱包です。
用途
クリーンルーム、清掃作業、精密作業に
仕様
ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様(スタック包装)
材質
ポリエステル100%編物
厚さ(mm)
0.4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
シートサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21514894
BSC-S200C9
1セット(100枚)
497-2821
640
229×229
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
21517012
BSC-S200C6
1セット(150枚)
497-2813
440
152×152
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください