MISM
すべりどめパレットシート
こんなお得な商品も!
グリップシート
モノタロウ
¥
3,298
~
税込
¥
3,628
~
(1)
マット表面に波目パターンがあるため、荷物の間やパレットの上に合紙として敷けば、荷滑り・荷崩れを防止できます。
適度な厚みによるクッション性で積荷を保護します。
用途
パレット積載荷物の滑り止め
トラスコ品番
770-4330
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
色
グレー
質量(g)
230
タイプ
標準
質量(g/枚)
230
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21477322
302200002
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください