スポットカッター(コバルトハイス)

スポットカッター(コバルトハイス) - RUKOスポットカッター(コバルトハイス) - RUKOスポットカッター(コバルトハイス) - RUKOスポットカッター(コバルトハイス) - RUKOスポットカッター(コバルトハイス) - RUKOスポットカッター(コバルトハイス) - RUKO

芯ブレ、バリを抑えて、高い精度で穴あけ加工が可能です。

用途スポット溶接の取り外しに危険物の類別非危険物内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
材質
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214692271011076コバルトハイス66627ノンコーティング
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21469245101107-16コバルトハイス66612ノンコーティング
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21469272101107TC6コバルトハイス66627炭窒化チタンコーティング
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21469297101108-18コバルトハイス80812ノンコーティング
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
21469333101108TC8コバルトハイス80838炭窒化チタンコーティング
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2146935810111410コバルトハイス881043ノンコーティング
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21469376101114TC10コバルトハイス881043炭窒化チタンコーティング
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鈑金・塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする