曜日別特売

セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式

セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 - 寺田ポンプ製作所

自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。
真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。
吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。
4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。

用途公害防止プラント用、工場設備用、プラント組込用、汚水排水処理用材質ケーシング:SCS13、羽根車:SCS13、主軸:SUS304極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン内容量1台
注意
※ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21460723CO-3E-SCS13400.75三相200609140自吸式
621,100
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460732CO-4E-SCS13500.75三相200508260自吸式
756,200
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460748CO-4E-SCS13501.5三相2006012250自吸式
768,400
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460757CO-5E-SCS13651.5三相200509.5450自吸式
948,700
739,800
813,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460766CO-5E-SCS13652.2三相2006014450自吸式
963,400
739,800
813,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460775CO-6E-SCS13802.2三相200507.5750自吸式
1,147,400
869,800
956,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460784CO-6E-SCS13803.7三相2006013.5700自吸式
1,211,800
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460793CO-7E-SCS131003.7三相20050101200自吸式
1,547,900
1,198,000
1,317,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21460802CO-7E-SCS131005.5三相2006015.51250自吸式
1,604,900
1,198,000
1,317,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする