曜日別特売

セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式

セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 - 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 - 寺田ポンプ製作所

特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。
「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。

用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン内容量1台
注意
※ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
吸入/吐出口径(mm)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21463724O-10E 50HZ200-18.5三相20050114000自吸式
2,365,800
1,998,000
2,197,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463733O-10E 60HZ200-22三相20060154800自吸式
2,550,300
1,998,000
2,197,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463742O-3GE 50HZ4040/400.75三相200509150自吸式
216,300
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463785O-5GE 50HZ6565/651.5三相200507.5450自吸式
318,800
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463794O-5GE 60HZ6565/651.5三相2006011.5450自吸式
333,500
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463812O-6GE 60HZ8080/802.2三相2006013700自吸式
440,600
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463828O-7GE 50HZ100100/1003.7三相200509.51000自吸式
554,600
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463837O-7GE 60HZ100100/1005.5三相2006015.51000自吸式
611,600
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463846O-8E 50HZ125-7.5三相20050111700自吸式
1,137,000
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463855O-8E 60HZ125-11三相20060181700自吸式
1,217,100
919,800
1,011,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463864O-9E 50HZ150-11三相20050112700自吸式
1,345,500
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463873O-9E 60HZ150-18.5三相20060182700自吸式
1,662,500
1,238,000
1,361,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463934OL-8E 50HZ125-5.5三相20050101600自吸式
1,002,200
739,800
813,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463943OL-8E 60HZ125-7.5三相20060141700自吸式
1,059,700
799,800
879,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463952OL-9E 50HZ150-7.5三相20050102200自吸式
1,188,300
899,800
989,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463968OL-9E 60HZ150-11三相20060142700自吸式
1,268,400
949,800
1,044,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463803O-6GE 50HZ8080/802.2三相200507.5700自吸式
294,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
21463758O-3GE 60HZ4040/400.75三相2006010.5130自吸式
194,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463767O-4GE 50HZ5050/500.75三相200508.5170自吸式
198,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21463776O-4GE 60HZ5050/501.5三相2006012250自吸式
208,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21463803O-6GE 50HZ21238577O-6GE-50HZ画像準備中陸上ポンプO-G形(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所1台
239,800
税込263,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
1が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする