大見工業
ダイヤマトリックスカットソー
長寿命なセグメントタイプです。
刃が磨耗しても中からダイヤが出てくるので切れ味が長持ちします。
コンクリート等の硬質材料向けです。
用途
コンクリート、ブロック、カワラ、レンガ、硬質タイル、石材、ALCなどの切断に
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20.0
刃厚(mm)
1.8
仕様
乾式
トラスコ品番
756-5712
材質
台金:ばね鋼材、チップ:ダイヤ砥粒整列タイプ
質量(g)
127
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21495696
DDM-105
¥
6,720
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください