DC
タフステーク
独自の「ディープアンカーテクノロジー」で、平均的なテント用アンカーの10倍の強度を発揮します。
持ちやすいハンドル付きです。
重ねてコンパクトに保管できます。
材質
アルミ(6061/T-6)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ワイヤー径(Φmm)
幅(mm)
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21509994
TOUGHSTAKEL
ワイヤー(線径約1.6mm)1本
1.6×1本
146
444.5
198
¥
9,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
21510012
TOUGHSTAKES
ワイヤー(線径約0.8mm)4本
0.8×4本
64.5
228
33
¥
7,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510003
TOUGHSTAKEM
ワイヤー(線径約1.6mm)2本
1.6×2本
95.2
343
119
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください