日野興業
のせるくんステップ 手すり付き
トイレユニットを軽トラックに載せるためのステップです。
トラスコ品番
494-7037
材質
アルミ複合板
質量(kg)
7
高さ(mm)
1328、【荷台掛】649
奥行(mm)
724
間口(mm)
625
角度(°)
【可動】60
内幅(mm)
600
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21461825
GT-QT-STEP
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
1
¥
85,000
/
税込
¥
93,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません