goot(太洋電機産業)
フィーダーペン
自動はんだ送り装置:FD-100のオプションパーツ、両手で使用するとスムーズに作業が行えます。
仕様
自動はんだ送り装置FD-100用フィーダーペン
適合本体
FD-100/110シリーズ
全長(mm)
1000
質量(g)
27
適合はんだ径(Φmm)
0.6~1.0
内容量
1個
注意
※はんだノズル(FD-100Nシリーズ)は別売です。はんだ径に合わせて別途お買い求め下さい。
※スイッチプラグは別売です。別途フットスイッチ(FD-100FS)をお買い求め下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21497692
FD-100PN-1.0
758-2226
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21497708
FD-100PN-1.6
758-2234
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください