TYROLIT
フラップディスク アルミ向け
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
アルミワーク向けの高品質ディスクペーパーです。
用途
アルミなどの研削作業に
仕様
★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
材質
セラミック砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
羽根の長さ(mm)
19
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21512645
707160
60
125
22.23
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
21512654
707161
80
125
22.23
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512663
707163
120
125
22.23
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512636
707159
40
125
22.23
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください