TYROLIT
フラップディスク スタンダードタイプ
幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮する上位モデルです。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22.23
仕様
★★スタンダードタイプ(高いパフォーマンスを安定して発揮)
材質
ジルコニア砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
羽根の長さ(mm)
20
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21512532
537095
40
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512548
537097
60
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512557
537110
80
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21512566
537111
120
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください