THECUT
プルボルトBT30用レンチ プル丸
プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。
PM-BT30-Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。
用途
プルボルトBT30用レンチプル丸
材質
SCM435調質鋼
全長(mm)
38
テーパー
BT30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21504902
PM-BT30-B
PMB-BT30
¥7,850
¥
7,798
¥8,578
(税込)
当日出荷
21504918
PM-BT30-T
PMA-BT30
¥9,120
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プルボルト専用脱着工具「プル丸」デモンストレーション
参考になった