ダーレー
ペーパーカッタープロテクターNo660(561型用)
ダーレー独自の安全防護装置、刃の昇降に併せ回転します。
用途
ペーパーカッター561型専用プロテクター、ロータリー式の安全防護装置
トラスコ品番
765-6947
適合機種
00561
材質
ABS樹脂
質量(g)
660
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466725
00660
¥
22,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください