DC SWISS
ポイントタップ
用途
通り穴加工用
食付き部の山数
4山
内容量
1本
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
材質
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21470995
111813
UNF1/4
0.907
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6487
80
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21470864
110911
M10
1.5
高速度鋼(HSS-E)
762-6410
100
オープン
取扱い終了
返品不可
21470873
110912
M12
1.75
高速度鋼(HSS-E)
762-6428
110
オープン
取扱い終了
返品不可
21470943
111453
M8
1.25
高速度鋼(HSS-E)
762-6436
90
オープン
取扱い終了
返品不可
21470952
111456
M6
1
高速度鋼(HSS-E)
762-6444
80
オープン
取扱い終了
返品不可
21470968
111458
M5
0.8
高速度鋼(HSS-E)
762-6452
70
オープン
取扱い終了
返品不可
21470977
111502
M4
0.7
高速度鋼(HSS-E)
762-6461
63
オープン
取扱い終了
返品不可
21470986
111612
M16
2
高速度鋼(HSS-E)
762-6479
110
オープン
取扱い終了
返品不可
21471004
111814
UNFNO.10
0.794
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6495
70
オープン
取扱い終了
返品不可
21471013
111816
UNF5/16
1.058
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6509
90
オープン
取扱い終了
返品不可
21471022
111818
UNF3/8
1.058
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6517
100
オープン
取扱い終了
返品不可
21471038
111836
M3
0.5
高速度鋼(HSS-E)
762-6525
56
オープン
取扱い終了
返品不可
21471485
135506
UNFNO.10
0.794
高速度鋼(HSS-E)
762-6533
70
オープン
取扱い終了
返品不可
21471537
146098
UNFNO.10
0.794
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6541
70
オープン
取扱い終了
返品不可
21471546
146393
UNF5/16
1.058
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6550
90
オープン
取扱い終了
返品不可
21471555
146395
UNF9/16
1.411
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6568
100
オープン
取扱い終了
返品不可
21471564
146404
UNF1/4
0.907
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6576
80
オープン
取扱い終了
返品不可
21471598
147165
UNF3/8
1.058
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6584
100
オープン
取扱い終了
返品不可
21471607
147169
UNF5/8
1.411
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6592
100
オープン
取扱い終了
返品不可
21471616
147187
UNF7/16
1.27
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6606
100
オープン
取扱い終了
返品不可
21471625
147189
UNF1/2
1.27
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6614
100
オープン
取扱い終了
返品不可
21471643
148005
UNFNO.10
0.794
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6631
70
オープン
取扱い終了
21471668
148013
UNF1/4
0.907
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6657
80
オープン
取扱い終了
返品不可
21471686
148017
UNF5/16
1.058
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6673
90
オープン
取扱い終了
返品不可
21471704
148024
UNF3/8
1.058
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6690
100
オープン
取扱い終了
返品不可
21471808
148603
M2.5
0.45
高速度鋼(HSS-E)
762-6711
50
オープン
取扱い終了
返品不可
21471896
151836
M2
0.4
高速度鋼(HSS-E)
762-6771
45
オープン
取扱い終了
返品不可
21471923
152306
UNF7/16
1.27
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6801
100
オープン
取扱い終了
返品不可
21471932
152307
UNF1/2
1.27
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6819
100
オープン
取扱い終了
21471975
155321
UNF1/2
1.27
高速度鋼(HSS-E)
762-6835
100
オープン
取扱い終了
返品不可
21471993
155323
UNF1/4
0.907
高速度鋼(HSS-E)
762-6851
80
オープン
取扱い終了
返品不可
21472027
155326
UNF3/8
1.058
高速度鋼(HSS-E)
762-6886
100
オープン
取扱い終了
返品不可
21472045
155328
UNF5/16
1.058
高速度鋼(HSS-E)
762-6908
90
オープン
取扱い終了
返品不可
21472063
155330
UNF7/16
1.27
高速度鋼(HSS-E)
762-6924
100
オープン
取扱い終了
返品不可
21472657
174976
UNJFNO.10
0.794
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6983
70
オープン
取扱い終了
返品不可
21472998
175993
UNF1/4
0.907
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-6991
80
オープン
取扱い終了
返品不可
21473007
175995
UNJF5/16
1.058
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-7009
90
オープン
取扱い終了
返品不可
21473016
175997
UNJF3/8
1.058
粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)
762-7017
100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください