アイセン
ポット・ボトル洗い
使用場所
キッチン
トラスコ品番
764-3721
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、頭:ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
質量(g)
25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21502014
KA252
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください