メドライン・インターナショナル
マイクロクリーンエコマット
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。
フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
材質
フィルム:中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1.0
フィルム厚さ(μm)
35±5
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
色
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466366
M6012B
600
1200
ブルー
497-1167
10
¥
52,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
21466375
M6012W
600
1200
ホワイト
497-1175
10
¥
52,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21466384
M6090B
600
900
ブルー
497-1183
8
¥
37,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
21466393
M6090BL
600
900
ブルー
497-1191
8
¥
37,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
21466402
M6090W
600
900
ホワイト
497-1205
8
¥
37,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください