三洋貿易
マイティスティック 800MT(25cm)
色
黄褐色
主なワーク
パーツ
適合機種
TS-9515、TSD-15、TS-615
トラスコ品番
765-3492
長さ(mm)
250
質量(kg)
10
径(Φmm)
14.3
ケース入数(本)
約300
軟化点(℃)
85
危険物の類別
非危険物
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21485756
800MT
14.3
250
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください