曜日別特売

メガユニティ セット

メガユニティ セット - オルガノメガユニティ セット - オルガノメガユニティ セット - オルガノメガユニティ セット - オルガノ
(1件のレビュー)

コンパクト&シンプルな構造です。
高価なイメージがあった純水製造装置を低価格でご提供できます。

用途精密洗浄、精製水代替、大学研究室などトラスコ品番751-8862幅(mm)340寸法(mm)【タンク】240×364質量(kg)10高さ(mm)420奥行(mm)190電源(V)AC100/±10%消費電力(W)24水温(℃)5~35水圧0.1~0.34MPa標準純水水量(L/h)15処理水質10MΩ・cm以上(保証値1MΩ・cm)原水水道水内容量1台
注意
※標準純水水量は25℃の場合です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21458002115957
222,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21458002
2020-07-18
用途: 器具洗浄

コンパクトで問題なく使えています。取水用のコックを固定する必要があるので、工夫が必要ですが、こちらでは給水用蛇口に結束バンドで固定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする