allsafe
ラッシングベルト カム式T-ワンピース仕様中荷重
(1件のレビュー)
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール
最大使用荷重(t)
0.22
内容量
1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21489807
C3TP12
グリーン
ワンピース(トラックレール)
35
1.8
1
2
3
220
-
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21489816
C3TP14
グリーン
ワンピース(トラックレール)
35
1.8
1
4
5
220
-
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
21489825
C3TP15
グリーン
ワンピース(トラックレール)
35
1.8
1
5
6
220
-
¥
6,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください