allsafe
ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
内容量
1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21490927
CL2OP12
ブルー
S字フック(オープンフック)
25
1.4
1
2
3
80
-
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21490936
CL2OP13
ブルー
S字フック(オープンフック)
25
1.4
1
3
4
80
-
¥
3,750
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21490945
CL2OP14
ブルー
S字フック(オープンフック)
25
1.4
1
4
5
80
-
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21490954
CL2OP15
ブルー
S字フック(オープンフック)
25
1.4
1
5
6
80
-
¥
4,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21491268
CP2O12
ブルー
S字フック(オープンフック)
25
2
1
2
3
180
-
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21491277
CP2O13
ブルー
S字フック(オープンフック)
25
2
1
3
4
180
-
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21491286
CP2O14
ブルー
S字フック(オープンフック)
25
2
1
4
5
180
-
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21491295
CP2O15
ブルー
S字フック(オープンフック)
25
2
1
5
6
180
-
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください