ラッシングベルト カム式しぼり35仕様中荷重

ラッシングベルト カム式しぼり35仕様中荷重 - allsafeラッシングベルト カム式しぼり35仕様中荷重 - allsafeラッシングベルト カム式しぼり35仕様中荷重 - allsafeラッシングベルト カム式しぼり35仕様中荷重 - allsafe

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金最大使用荷重(t)0.22内容量1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21489712C3I15グリーンシボリ縫製(アイ・ワッカ)351.8156220-
7,300
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21489728C3I16グリーンシボリ縫製(アイ・ワッカ)351.8167220-
7,800
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21489737C3I17グリーンシボリ縫製(アイ・ワッカ)351.8178220-
8,200
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする