allsafe
ラッシングベルト カム式ナローフック仕様中荷重
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様
コーナープロテクター付、バックルシート付
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール
最大使用荷重(t)
0.22
内容量
1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21489746
C3N15
グリーン
Jフック(クロスフック・ナローフック)
35
1.8
1
5
6
220
-
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21489755
C3N16
グリーン
Jフック(クロスフック・ナローフック)
35
1.8
1
6
7
220
-
¥
7,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21489764
C3N17
グリーン
Jフック(クロスフック・ナローフック)
35
1.8
1
7
8
220
-
¥
7,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください